| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-4659750 Herst.-Nr.: 2372 EAN/GTIN: 5016469237203 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Monolith Laptopaktentasche 2372. Abschließbar: Ja. Breite: 425 mm. Echtes Leder: Nein. Farbe: Schwarz. Geeignet für: Laptops. Gerätegröße (maximal): 15.6 ". Gewicht: 3740 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 325 mm. Lieferumfang: 1 x Laptoptasche. Marke: Monolith. Material: Nylon. Produktlinie: Deluxe. Sichtbare Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15,6"). Tiefe: 200 mm. Verschlussart: Reißverschluss. Zusätzliche Merkmale (LOV): Padded Laptop Compartment;Adjustable Shoulder Strap. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3740 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 325 mm | Breite: | 425 mm | Tiefe: | 200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Notebookkoffer-Trolley, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, notebookkoffer trolley, laptopkoffer 15,6", LAPTOPTASCHE, LAPTOPTASCHEN, NOTEBOOKTASCHE, LAPTOPHÜLLE, LAPTOPRUCKSACK, NOTEBOOKHÜLLE, LAPTOPTROLLEY |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |