| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-4784130 Herst.-Nr.: 103417.45 EAN/GTIN: 7611365253715 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Biella Ordner. Produktlinie: Dinocolor. Modell: 10341745U. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 70 mm. Farbe: Rot. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 280 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Bundesordner. Griffloch: Ja. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 420 g | Farbe: | Rot | Höhe: | 320 mm | Breite: | 280 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 rot, standard ordner, standard-ordner rot, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |