Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Seco Medium Schwarz 200 x 4,6 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4863745
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4863745
Artikel-Nr.:
     94QG7-4863745
Hersteller:
     Stewart Superior
Herst.-Nr.:
     127275
EAN/GTIN:
     5032138295015
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Seco Kabelbinder Medium 100 Stück. Breite: 4.6 mm. Farbe: Schwarz. Gewicht: 0.137 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 127275. Kabellänge: 0.2 m. Länge: 200 mm. Länge (m): 0.2 m. Marke: Seco. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.137 g
Farbe:
Schwarz
Breite:
4.6 mm
Weitere Suchbegriffe: LEISTENSTECKER, STECKLEISTE, SCHNUR, KABELFÜHRUNG, KABELSCHACHT, KABELHALTER, KABELCLIP, KABELMANAGEMENT, KABELORDNER, KABELFÜHRER, KABELBRÜCKE, KABELKANÄLE, KABELKANAL, KABELHÜLLEN, KABELSCHLAUCH, KABELSCHUTZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.