Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen Realspace 4877172 für harte Böden Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4877172
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4877172
Artikel-Nr.:
     94QG7-4877172
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4877172
EAN/GTIN:
     8717868068296
Suchbegriffe:
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
bürostuhlrolle 50mm
bürostuhlrolle
Realspace Rollen 5 Stück. Breite: 56 mm. Durchmesser: 50 mm. Farbe: Schwarz. Geeignet für: Harte Böden. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 629 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kompatibel: Niceday Berlin, Malaga, Mosil, Ness, PuulaRealspace Akris, Anik, Atlas, Austin, Brent,Draughtsman, Freja, Karl, Karl Economy, Maine,Maxx, Midas, Nitro, Prague, Rome2, RotterdamWorkPro Helsinki, Oslo, Thor. Lieferumfang: 5 x Rollen. Marke: Realspace. Material: Nylon, Stahl. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 50 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
669 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
629 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: REALSPACE, 4877172, HARTBODENROLLEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.