Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4901283 Herst.-Nr.: DK-22225 EAN/GTIN: 4977766667548 |
| |
|
| | |
| Brother Endlosetiketten DK-22225. Bandbreite: 38 mm. Beschriftbar: Ja. Breite: 38 mm. Druckfarbe: Schwarz. Etiketten Farbe: Schwarz auf Weiß. Etiketten pro Pack: 1 Stück. Etikettentyp: DK. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Flexibel. Form: Rechteckig. Geeignet für: Etiketten. Gewicht: 286 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: DK-22225. Kompatibel mit: Brother. Länge: 30500 mm. Länge (m): 30.5 m. Marke: Brother. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Quick-Peel: Nein. Schriftbandfarbe: Weiß. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 286 g | Farbe: | Weiß | Breite: | 38 mm |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Papierband, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, thermodirekt-etiketten brother, etiketten rolle, etikettenrollen brother, BROTHER, DK22225, ENDLOS-ETIKETTEN, BESCHRIFTUNG |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 7,59* | € 10,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,72* | € 10,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,82* | € 10,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,82* | € 10,56* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 8,02* | € 10,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|