Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Duraframe DIN A4 Inforahmen Selbstklebend, Magnetisch Blau 487207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4901877
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4901877
Artikel-Nr.:
     94QG7-4901877
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487207
EAN/GTIN:
     4005546405209
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
DURABLE Inforahmen DURAFRAME 2 Stück. Ausführung: Magnetisch. Befestigungsart(2): Selbstklebend. Beschriftbar: Nein. Breite: 236 mm. Breite innen (mm): 204 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Selbstklebend. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Schutz von Zertifikaten. Gestellfarbe: Blau. Gewicht: 180 g. Griffloch: Nein. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 487207. Hoch oder Quer: Hoch und Quer. Höhe: 323 mm. Innenhöhe: 291 mm. Licht: Nein. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: DURABLE. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Material Rahmen(2): Hartfolie. Produktlinie: DURAFRAME. Selbsthaftend: Ja. Typ/Nr.: A4.
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
Farbe:
Blau
Höhe:
326 mm
Breite:
234 mm
Tiefe:
6 mm
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
184
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,76*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,25*
€ 9,575*
Lager 94QG7
144
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,97*
€ 10,08*
9 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,115*
€ 14,305*
3 Tage
68
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,655*
€ 14,655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,39*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,27*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,37*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,73*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,36*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,86*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 54,41*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,785*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,48*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,785*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,775*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,60*
Ähnlich
Durable
489903
ab € 6,60*
Ähnlich
Durable
489901
ab € 6,92*
Ähnlich
Durable
489923
ab € 6,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.