Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr TechnoLine WS8005 228 mm x 180 mm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4905711
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4905711
Artikel-Nr.:
     94QG7-4905711
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     80050
EAN/GTIN:
     4029665080055
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
TechnoLine Wanduhr WS8005. Analog / Digital: Digital. Ausführung: Temperaturanzeige und Alarm. Batterie im Lieferumfang: Nein. Breite: 228 mm. Farbe: Schwarz, Silber. Geeignet für den Batterientyp: AA. Grundfarbe: Silber. Höhe: 180 mm. Marke: TechnoLine. Material Rahmen(2): Kunststoff. Radio: Ja. Tiefe: 28 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
325 g
Farbe:
Schwarz, Silber
Höhe:
180 mm
Breite:
228 mm
Tiefe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, wand-uhren pendel, wanduhr, WS8005, FUNKWANDUHR, FUNKUHR, WANDUHR, QUARTZWANDUHRUHR, UHREN, EIERUHR
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,13*
€ 18,80*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,77*
€ 18,82*
Lager 94QG7
31
€ 2,90*
ab € 14,02*
€ 19,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,67*
€ 20,02*
4 Tage
27
€ 9,45*
ab € 15,98*
€ 21,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.