Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisekostenabrechnung AVERY Zweckform 740 DIN A5 quer Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500626
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500626
Artikel-Nr.:
     94QG7-500626
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     740
EAN/GTIN:
     4004182007402
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
AVERY Zweckform Reisekostenabrechnung 740. Anzahl gestanzter Löcher: 2. Anzahl Seiten: 50 Seiten. Breite: 149 mm. Einbandfarbe: Blau. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Gelocht. Format: DIN A5 quer. Für Format: A5 quer. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 740. Höhe: 210 mm. Lieferumfang: 1 x Formularbuch Reisekostenabrechnung. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 80 g/m². Register: Nein. Seiten pro Block: 50. Sprache: Deutsch. Tiefe: 6 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
148 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
6 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
229
€ 2,90*
ab € 2,73*
€ 4,58*
2 Tage
115
€ 5,49*
ab € 2,78*
€ 4,64*
€ 4,75*
ab € 2,78*
€ 4,67*
10 Tage
116
€ 5,87*
ab € 3,37*
€ 5,64*
2 Tage
115
€ 4,99*
ab € 3,42*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0546* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.