Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quittungsformulare AVERY Zweckform 306 DIN A6 quer Perforiert


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500636
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500636
Artikel-Nr.:
     94QG7-500636
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     306
EAN/GTIN:
     4004182003060
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
AVERY Zweckform Quittungsformulare 306. Anzahl Seiten: 50 Seiten. Breite: 105 mm. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Chlorfrei Mikroperforiert Manipulationssicher. Format: DIN A6 quer. Für Format: A6 hoch. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 306. Höhe: 149 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 60 g/m². Seiten pro Block: 50. Tiefe: 7 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
105 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
7 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 1,77*
€ 3,00*
Lager 94QG7
20
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 1,77*
€ 3,04*
2 Tage
137
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,12*
1 Tag
396
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 3,15*
1 Tag
396
1
pro Block
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 3,29*
Menge:  Block  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 3,04*
€ 3,62
pro Block
ab 10 Block
€ 2,62*
€ 3,12
pro Block
ab 20 Block
€ 2,41*
€ 2,87
pro Block
ab 50 Block
€ 2,36*
€ 2,81
pro Block
ab 100 Block
€ 2,27*
€ 2,70
pro Block
ab 10000 Block
€ 1,77*
€ 2,11
pro Block
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.