Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesprächsnotizblock AVERY Zweckform 1018 DIN A5 Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500654
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500654
Artikel-Nr.:
     94QG7-500654
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     1018
EAN/GTIN:
     4004182010181
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
AVERY Zweckform Gesprächsnotizblock 1018. Anzahl Seiten: 50 Seiten. Ausführung: gelb. Blatt pro Pack: 50 Blatt. Breite: 210 mm. Farbe: Gelb. Fertigkeiten: Ungelocht. Format: DIN A5. Für Format: DIN A5. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: 1018. Höhe: 149 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 65 g/m². Seiten pro Block: 50. Tiefe: 5 mm. Titel: 18. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Etiketten Papier, Papieretiketten, papieretiketten auf din a4 bogen, etiketten papier, FORMULARE, GESPRÄCHSNOTIZ, FORMULARBUCH, ZWE1018, GESPRÄCHSNOTIZBLOCK, BESPRECHUNGSBUCH, GESPRÄCHNOTIZ, GESPRÄCHSNOTIZBLÖCKE, GESPRÄCHSNOTIZEN, TELEFONNOTIZ, BESPRECHUNGSBLOCK, BESPRECHUNGSBLÖCKE, GESPRÄCHNOTIZBLOCK, TELEFONBLOCK, TELEFONBLÖCKE, TELEFONNOTIZBLOCK
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
242
1
€ 5,49*
ab € 1,18*
€ 2,02*
1
€ 4,75*
ab € 1,21*
€ 2,08*
Lager 94QG7
264
1
€ 2,90*
ab € 1,22*
€ 2,09*
1 Tag
242
1
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,48*
9 Tage
249
1
€ 5,87*
ab € 1,46*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0244* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.