Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten AVERY Zweckform 3331 Weiß 98 mm x 51 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500922
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500922
Artikel-Nr.:
     94QG7-500922
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     3331
EAN/GTIN:
     4004182033319
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten 3331 28 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Breite: 98 mm. Etiketten pro Blatt: 3 Stück. Etiketten pro Pack: 84 Stück. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 3331. Höhe: 51 mm. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
51 mm
Breite:
98 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, VIELZWECKETIKETTEN, KLEBESTRIPS, BÜROETIKETTEN, ZWE3331, AVERY ZWECKFORM, 3331, AVERY 3331, 3331 AVERY, ZWECKFORM 3331, 3331 ZWECKFORM, KENNZEICHNEN, 500938, 13004359, BESCHRIFTUNG, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,92*
€ 4,64*
Lager 94QG7
61
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 2,96*
€ 4,67*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 5,20*
1 Tag
11
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,39*
€ 5,38*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 5,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
1 Packung enthält 28 Blätter (ab € 0,10572* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.