Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Abziehhilfe QuickPEEL,ultragrip Universaletiketten 3660


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501356
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501356
Artikel-Nr.:
     94QG7-501356
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     3660
EAN/GTIN:
     4004182036600
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten 3660 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 97 mm. Etiketten pro Blatt: 8 Stück. Etiketten pro Pack: 800 Stück. Etikettencode: 30. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Geeignet für: Deutsche Post INTERNETMARKE. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 3660. Höhe: 67.7 mm. Lieferumfang: 800 x Universaletiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Glänzend. Produktlinie: UltraGrip. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
67.7 mm
Breite:
97 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, ADRESSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, LASERETIKETTEN, AVERY ZWECKFORM, 3660, AVERY 3660, 3660 AVERY, ZWECKFORM 3660, 3660 ZWECKFORM, BESCHRIFTUNG, 7006546, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,65*
€ 26,26*
1 Tag
32
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,60*
€ 26,28*
2 Tage
21
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,64*
€ 26,36*
Lager 94QG7
50
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 23,82*
€ 31,48*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,54*
€ 31,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,48*
€ 37,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,53*
€ 36,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,84*
€ 34,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,52*
€ 32,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,82*
€ 28,35
pro Packung
1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,02978* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.