Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Ultragrip Universaletiketten 3423 Selbsthaftend DIN A4 Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501358
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501358
Artikel-Nr.:
     94QG7-501358
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     3423
EAN/GTIN:
     4004182034231
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten 3423 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Breite: 105 mm. Etiketten pro Blatt: 16 Stück. Etiketten pro Pack: 1600 Stück. Etikettencode: 34. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Recyclingfähig PVC-frei Staufreier Druck. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 3423. Höhe: 35 mm. Lieferumfang: 1600 x Universaletiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Produktlinie: UltraGrip. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
35 mm
Breite:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, ADRESSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, LASERETIKETTEN, AVERY ZWECKFORM, 3423, AVERY 3423, 3423 AVERY, ZWECKFORM 3423, 3423 ZWECKFORM, BESCHRIFTUNG, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 20,22*
€ 27,16*
Lager 94QG7
32
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,21*
€ 27,17*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,36*
€ 27,21*
10 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 24,01*
€ 31,88*
1 Tag
37
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,31*
€ 33,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,17*
€ 32,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,79*
€ 31,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,79*
€ 29,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Packung
1 Packung enthält 1.600 Etiketten (ab € 0,01264* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.