Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Leitz Bedruckbar Rückenschilder 1685-00-85 Selbsthaftend DIN A4 Grau
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Mercateo
Lager 94QG7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-501810
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
16850085
EAN/GTIN:
4002432323135
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschilder 1685-00-85 100 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: breit/kurz. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 61.5 mm. Brettmaterial: Papier. Drucktechnologie: Laser. Etiketten pro Blatt: 4 Stück. Etiketten pro Pack: 400 Stück. Farbe: Grau. Fertigkeiten: Lösemittelfreier Klebstoff. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Inkjet-, Laser- und Farblaserdrucker und Kopierer. Gewicht: 1 g. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 16850085. Höhe: 182 mm. Lieferumfang: 400 x bedruckbare Rückenschilder. Marke: Leitz. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Papiergewicht: 80 g/m². Produktlinie: Bedruckbar. Quick-Peel: Nein. Rückenbreite: 80 mm. Selbsthaftend: Ja. Technologie: Tintenstrahl, Laser. Textfeld: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 g
Farbe:
Grau
Höhe:
182 mm
Breite:
61.5 mm
... >
Ordnen und Archivieren
>
Ordner und Rückenschilder
>
Rückenschilder
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Leitz-Ordner
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
leitz ordneretikett kurz/breit grau
,
inkjet etiketten
,
kopieretiketten grau
,
ORDNERRÜCKENSCHILDER
,
RÜCKENSCHILDER
,
ORDNERSCHILDER
,
KARTONRÜCKENSCHILDER
,
LEI168585
,
1685
,
RÜCKENSCHILD
,
ORDNERRÜCKEN
,
ORDNERETIKETTEN
,
ORDNERETIKETT
,
ORDNERSCHILD
,
ORDNER RÜCKEN
,
ORDNERRÜCKENSCHILD
,
ORDNERAUFKLEBER
,
ORDNERRÜCKENAUFKLEBER
,
RÜCKENAUFKLEBER
,
RÜCKENETIKETTEN
,
ORDNERRÜCKENETIKETTEN
,
ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
36
€ 5,49*
ab € 48,67*
€ 48,67*
Lager 467
11 Tage
36
€ 5,87*
ab € 49,64*
€ 49,66*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 50,02*
€ 51,75*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 50,09*
€ 51,76*
Lager 94QG7
3 Tage
18
€ 2,90*
ab € 57,18*
€ 57,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,18*
€ 68,04
pro Packung
1 Packung enthält 400 Schilder (€ 0,14295* pro Schild)
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Leitz
10920000
ab € 6,07*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Grau
Leitz
10805085
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Blau
Leitz
10805035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Orange
Leitz
10805045
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Rot
Leitz
10805025
ab € 3,801*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Schwarz
Leitz
10805095
ab € 76,02*
Zubehör
Plastikregister 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3 quer, schwarz
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3, schwarz
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Leitz
10805075
ab € 3,07*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Leitz
10805015
ab € 3,07*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Leitz
10805055
ab € 3,07*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, breit, schwarz
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen