Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Bedruckbar Rückenschilder 1686-00-85 Selbsthaftend DIN A4 Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501816
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501816
Artikel-Nr.:
     94QG7-501816
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     16860085
EAN/GTIN:
     4002432323142
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Leitz Rückenschilder 1686-00-85 100 Stück. Ausführung: schmal/kurz. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 39 mm. Drucktechnologie: Laser. Etiketten pro Blatt: 6 Stück. Etiketten pro Pack: 600 Stück. Farbe: Grau. Fertigkeiten: Chlorfrei Lösemittelfreier Klebstoff. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Inkjet-, Laser- und Farblaserdrucker und Kopierer. Gewicht: 1 g. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 16860085. Höhe: 192 mm. Lieferumfang: 600 x bedruckbare Rückenschilder. Marke: Leitz. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Produktlinie: Bedruckbar. Quick-Peel: Nein. Rückenbreite: 50 mm. Selbsthaftend: Ja. Technologie: Tintenstrahl, Laser.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 g
Farbe:
Grau
Höhe:
192 mm
Breite:
39 mm
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz ordneretikett selbstklebend kurz/schmal, inkjet etiketten, kopieretiketten grau, ORDNERRÜCKENSCHILDER, RÜCKENSCHILDER, ORDNERSCHILDER, RÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKEN, ORDNERETIKETTEN, ORDNERETIKETT, ORDNERSCHILD, ORDNER RÜCKEN, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTENORDNERSCHILD, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
6
pro Paket
€ 5,87*
ab € 48,93*
€ 63,63*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 48,08*
€ 65,23*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 48,19*
€ 65,24*
2 Tage
37
pro Paket
€ 5,95*
ab € 50,50*
€ 65,70*
Lager 94QG7
14
pro Paket
€ 2,90*
ab € 55,64*
€ 72,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,62*
€ 86,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,56*
€ 86,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,74*
€ 80,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,54*
€ 70,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,64*
€ 66,21
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,5564* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.