| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-502146 Herst.-Nr.: 9900 EAN/GTIN: 4001868018967 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Folia Zettelbox 700 Stück. Blattfarbe: Weiß. Breite: 90 mm. Farbe: Transparent. Farbe Zettelbox: Transparent. Flag/Note Anzahl: 700. Form: Quadratisch. Format: 9 x 9 cm. Geeignet für: Notizen machen. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 9900. Höhe: 90 mm. Lieferumfang: 1x Zettelbox, 700x Notizzettel. Lineatur: Blanko. Länge: 90 mm. Länge (m): 0.09 m. Marke: Folia. Material: Papier. Material Bezug: Kunststoff. Papiergewicht: 70/75 g/m². Seiten pro Block: 700. Selbsthaftend: Nein. Tiefe: 95 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Transparent | Höhe: | 90 mm | Breite: | 90 mm | Tiefe: | 95 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox 9x9 cm, memoblock 9 x 9, notizzettel, ZETTELKLOTZ, NOTIZZETTEL, DOR2702651, DESIGNZETTELKLÖTZE, MOTIV-QUADER, MOTIVZETTELKLÖTZE, BOX, NOTIZKLÖTZE, 8404, NOTIZZETTELBOX, ZETTELBOX, DESIGNZETTELKLOTZ, MEMOZETTEL, DESIGN-ZETTELKLOTZ, NOTIZZETTEL-BOX, DESIGN-ZETTELKLÖTZE, MOTIVQUADER, MOTIVZETTELKLOTZ, DESIGNQUADER, ZETTELKLÖTZE, NOTIZKLOTZ, MOTIV-ZETTELKLÖTZE, MEMO-QUADER, MEMOQUADER, MOTIV-ZETTELKLOTZ, 13003424, ZETTELBOXEN, ZETTELQUADER, 7085394, 7006313, 7044377, 1610, ZETTELKASTEN, ZETTELBLOCK, NOTIZBOX, MEMOBLOCK |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |