Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ORDOFIX Rückenschilder ORDOFIX Selbsthaftend Schwarz 4 x 39 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502738
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502738
Artikel-Nr.:
     94QG7-502738
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809101
EAN/GTIN:
     4005546846163
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
DURABLE Rückenschilder ORDOFIX 10 Stück. Ausführung: selbstklebend. Breite: 40 mm. Etiketten pro Blatt: 1 Stück. Etiketten pro Pack: 10 Stück. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Selbstklebend. Form: Rechteckig. Geeignet für: schmale Ordner. Gewicht: 100 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 8091-01. Höhe: 390 mm. Lieferumfang: Ordofix 40 mm Transparenter Tasche. Marke: DURABLE. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Produktlinie: ORDOFIX. Rückenbreite: 40 mm. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
390 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken, ORDNERRÜCKENSCHILDER, SELBSTKLEBENDE, RÜCKENSCHILDER, ORDNERSCHILDER, ORDNERRÜCKEN, ORDNER-RÜCKEN, ETIKETT, ORDOFIX, 33412, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, DURABLE, ORDNERETIKETTEN, ETIKETTEN, RÜCKENSCHILD, ORDNERETIKETT, 7033023, ORDNERSCHILD, ORDNER RÜCKEN, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,06*
€ 6,36*
9 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,02*
€ 6,37*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,10*
€ 6,41*
1 Tag
11
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 6,53*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,27*
€ 6,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 3,98*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,04*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,53*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,71*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.