Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Ultragrip Ordneretiketten L4758-25 Selbsthaftend DIN A4 Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502970
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502970
Artikel-Nr.:
     94QG7-502970
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     L4758-25
EAN/GTIN:
     4004182047583
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
AVERY Zweckform Ordneretiketten L4758-25 30 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: lang. Beschriftbar: Ja. Breite: 38 mm. Drucktechnologie: Laser. Etiketten pro Blatt: 5 Stück. Etiketten pro Pack: 150 Stück. Etikettencode: 4758. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Schmale und breite Ordner. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 150 x Ordneretiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Produktlinie: UltraGrip. Quick-Peel: Nein. Rückenbreite: 50 mm. Selbsthaftend: Ja. Technologie: Tintenstrahl, Laser.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, einsteckrückenschild weiß, ORDNERRÜCKENSCHILDER, L4758-25, RÜCKENSCHILDER, ORDNERSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERSCHILD, RÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKEN, ETIKETT LANG, ORDNERETIKETTEN, ORDNERETIKETT, 7006546, ORDNER RÜCKEN, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,68*
€ 11,10*
1 Tag
33
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,73*
€ 11,15*
1 Tag
25
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,73*
€ 12,53*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,74*
€ 12,55*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,72*
€ 13,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
1 Packung enthält 125 Etiketten (ab € 0,07776* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.