Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Ultragrip Ordneretiketten L4759-25 Selbsthaftend DIN A4 Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502971
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502971
Artikel-Nr.:
     94QG7-502971
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     L4759-25
EAN/GTIN:
     4004182047590
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
AVERY Zweckform Ordneretiketten L4759-25 30 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: lang. Beschriftbar: Ja. Breite: 61 mm. Brettmaterial: Papier. Etiketten pro Blatt: 3 Stück. Etiketten pro Pack: 90 Stück. Etikettencode: 4759. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Schmale und breite Mappen. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: L4759-25. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 90 x Ordneretiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Produktlinie: UltraGrip. Quick-Peel: Nein. Rückenbreite: 80 mm. Selbsthaftend: Ja. Technologie: Tintenstrahl, Laser.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten avery zweckform, beschriftungs etiketten, laserdruckerpapier a4, ORDNERRÜCKENSCHILDER, RÜCKENSCHILDER, ORDNERSCHILDER, BREITE RÜCKENSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERSCHILD, RÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKEN, L4759-25, 13004788, ORDNERETIKETTEN, ORDNERETIKETT, 7006546, ORDNER RÜCKEN, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTENORDNERSCHILD, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,45*
€ 10,72*
1 Tag
111
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,48*
€ 10,76*
1 Tag
193
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,74*
€ 12,48*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,54*
€ 12,48*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,72*
€ 13,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
1 Packung enthält 75 Etiketten (ab € 0,1296* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.