| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-503560 Herst.-Nr.: 44709 EAN/GTIN: 4016443250472 |
| |
|
| | |
| SCHOELLERSHAMMER Durchschlagpapier. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Format: DIN A4. Papiergewicht: 100 g/m². Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Skizzen-Block, Skizzenblock, Studienblock, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, transparentpapier a4 100g, pergamentpapier a4, pergamentpapier, TECHNISCHE, GRAFISCHE, PAPIERE, TRANSPARENTPAPIER, TRANSPARENTBLOCK, ZEICHENPAPIER, ZEICHENPAPIERE, ZEICHENPAPIER A4, ZEICHENBLOCK, SKIZZENBUCH, AUFMAßBLOCK, HANDWERKERBLOCK, SKIZZENBLOCK, SKIZZIERPAPIER, ZEICHENBLÄTTER, ZEICHENKARTON, MALBLOCK, SKIZZENPAPIER |
| | |
| |