Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Stehsammler
>
Artikel
Stehsammler Leitz 2423 Blau DIN A4 Recycling
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 94QG7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-504094
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
24230035
EAN/GTIN:
4002432304899
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Leitz Stehsammler 2423. Anzahl Fächer: 1 Fach. Beschriftbar: Ja. Breite: 80 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 76 mm. Fertigkeiten: Rückenschild Daumenloch. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 260 g. Griffloch: Ja. Grundfarbe: Blau. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Stehsammler. Marke: Leitz. Material: Hartpappe. Textfeld: Ja. Tiefe: 245 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g
Farbe:
Blau
Höhe:
320 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
245 mm
... >
Rund um den Schreibtisch
>
Stehsammler und Zubehör
>
Stehsammler und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Zeitschriftenkassette
,
Zeitschriftensammler
,
stehsammler leitz pappe
,
dokumentenhalter
,
dokumentenhalter leitz
,
BUCHSTÜTZEN
,
STEHSAMMLER
,
ZEITSCHRIFTENBOX
,
SCHUBER
,
LEI2423BL
,
LEI242335
,
LEITZ
,
2423-BU
,
PAPP-STEHSAMMLER
,
PAPPSTEHSAMMLER
,
12402
,
STANDORDNER
,
STEHORDNER
,
ZEITSCHRIFTENSAMMLER
,
ORDNERHALTER
,
DOKUMENTENSTÄNDER
,
AKTENHALTER
,
AKTENSTÄNDER
,
KATALOGSAMMLER
,
HEFTSAMMLER
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 4,70*
Lager 94QG7
3 Tage
53
1
€ 2,90*
ab € 4,68*
€ 4,83*
Lager 52NSZ
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 4,84*
Lager 1682
2 Tage
371
1
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 4,96*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,90*
€ 5,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stehsammler, mit Griffloch und Beschriftungsschild, RC-Hartpappe, grau
Falken
11287133
ab € 3,05*
Ähnlich
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün
Leitz
24230055
ab € 4,80*
Ähnlich
Stehsammler, A4, Hartpappe, rot
Leitz
24230025
ab € 4,81*
Ähnlich
Stehsammler, A4, Hartpappe, schwarz
Leitz
24230095
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen