Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldback-Klammer Viking 32 mm Farbig sortiert Kunststoff, Metall


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5143748
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5143748
Artikel-Nr.:
     94QG7-5143748
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5143748
EAN/GTIN:
     8717868184217
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Viking Foldback-Klammer 50 Stück. Breite: 32 mm. Farbe: Farbig sortiert. Fassungsvermögen: 80 Blatt. Gewicht: 456 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Klammerbreite: 32 mm. Lieferumfang: 50 x Foldback-Klammern. Marke: Viking. Material: Kunststoff, Metall.
Weitere Informationen:
Gewicht:
456 g
Farbe:
Farbig sortiert
Breite:
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.