Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühkleber 3M Spray Mount Weiß 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 521217
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 521217
Artikel-Nr.:
     94QG7-521217
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7243
EAN/GTIN:
     5010027716575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
Sprühkleber
3M Sprühkleber Spray Mount. Art der Anwendung: Spray. Bestandteile: Aceton. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 400 ml. Geeignet für: Papier, Karton, Textilien, Styropor. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares AerosolH229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.H319 Verursacht schwere Augenreizung.H315 Verursacht Hautreizungen.H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.. Geruchsarm: Nein. Grundfarbe: Weiß. Klebermenge: 400 ml. Lieferumfang: 1 x Sprühkleber. Marke: 3M. Nachfüllbar: Nein. Permanent/Dauerhaft: Nein. Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. A Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/ 122°F aussetzen. Inhalt/ Behälter gemäß nationaler Vorschriften entsorgen.. Warnungstyp: Gefahr.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
GHS Kennzeichnung:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHS Gefahrenhinweis:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS Sicherheitshinweis:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | A Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. | Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen. | Nicht Temperaturen über 50°C/ 122°F aussetzen. | Inhalt/ Behälter gemäß nationaler Vorschriften entsorgen.
Weitere Suchbegriffe: Sprühklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, sprühkleber 3m 400 ml, kontaktkleber, 3m kontaktkleber, SPRÜHKLEBER, ALLESKLEBER, SEKUNDENKLEBER, SEKUNDENKLEBSTOFF, SPEZIALKLEBER, BLITZKLEBER, SUPERKLEBER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.