Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Aerosol Spender für Lufterfrischungsspray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5232384
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5232384
Artikel-Nr.:
     94QG7-5232384
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     236056
EAN/GTIN:
     7322540325171
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Raumduft
Tork Lufterfrischungsspender Aerosol. Maße: 169 x 84 x 66 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau, Silber
Höhe:
168 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
66 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 93,37*
€ 128,69*
€ 5,50*
ab € 90,64*
€ 128,69*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 94,17*
€ 129,76*
Lager 94QG7
2
€ 2,90*
ab € 97,46*
€ 133,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 131,38*
€ 176,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
236050
ab € 11,09*
Sonstiges
Tork
236052
ab € 9,52*
Sonstiges
Tork
236051
ab € 9,44*
Sonstiges
Tork
562000
ab € 76,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.