Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow MONO YXE4 Nachfüllbar Korrekturband 4.2 mm 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5243787
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5243787
Artikel-Nr.:
     94QG7-5243787
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-YXE4
EAN/GTIN:
     4003198402119
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Tombow Korrekturband CTYXE4. Material: Kunststoff. Grundfarbe: Mehrfarbig. Farbe: Mehrfarbig. Geruchsarm: Ja. Nachfüllbar: Ja. Bandbreite: 4,2 mm. Bandlänge: 16 m. Breite: 190 mm. Tiefe: 85 mm. Gewicht: 39 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
39 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
20 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
85 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,97*
€ 3,44*
10 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 3,50*
2 Tage
374
1
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,53*
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,55*
Lager 94QG7
33
1
€ 2,90*
ab € 2,26*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
EH-KUR11
ab € 2,12*
Zubehör
Tombow
EH-KUS11
ab € 2,25*
Zubehör
Tombow
CT-YR4
ab € 1,40*
Zubehör
Tombow
CT-YXE6
ab € 1,95*
Zubehör
Tombow
CT-YRE6
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.