Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5342688 Herst.-Nr.: 4902505358067 EAN/GTIN: 4902505358067 |
| |
|
| | |
| Pilot Tintenroller FriXion Ball. Ausführung: Mit Kappe. BasicInkColour: Pink. Einziehbar: Nein. Farbe: Pink. Farbenart: Normal. Fertigkeiten: Radierer. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Pink. Geruchsarm: Ja. Gewicht: 250 g. Grundfarbe: Pink. Hersteller-Nr.: 2260009. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Gelschreiber. Löschbar: Ja. Marke: Pilot. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Produktlinie: Super Grip. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Pink. Spitze: Kugel. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0.35 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Gelbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 250 g | Farbe: | Pink |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gelroller pilot, gel kugelschreiber, BL-FR7, FEINSCHREIBER, FRIXION, SCHREIBG, STIFT, STIFTE, ROLLERBALL, TINTENROLLER, TINTENSCHREIBER |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,47* | € 2,52* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,48* | € 2,54* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,55* | € 2,61* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,56* | € 2,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,58* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|