| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-535300 Herst.-Nr.: 4208652 EAN/GTIN: 4017115193226 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Viking Kassenrolle. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Oberfläche: Glatt. Material: Papier. Papiergewicht: 60 g/m². Lagen: 1. Länge (m): 40 m. Breite: 57 mm. Höhe: 40 mm. Durchmesser: 65 mm. Kernmaße: 12 mm. Lieferumfang: 5 x Additionsrollen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Höhe: | 40 mm | Breite: | 57 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: additionsrollen 57mmx40m ve=5 stück, additionsrollen, additionsrollen 57mmx40m, FAXROLLE, KASSENROLLE, ADDITIONSROLLE, BONROLLE, JOURNALROLLE, BELEGROLLE, ADDIROLLE, 40101757, TOP81900, 102897, 102901, 13000454, 7085000, 7044377, 1488, THERMOKASSENROLLEN, BONGROLLEN, ADDITIONSROLLEN, THERMOROLLEN, KASSENROLLEN, ADDIROLLEN, BONROLLEN, RECHNERROLLEN, ECROLLEN, RECHENROLLE, THERMOKASSENEOLLE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |