| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5354451 Herst.-Nr.: 5354451 EAN/GTIN: 8717868203154 |
| |
|
| | |
| Viking Schreibtisch-Kalender 30 Stück. Ausführung: an der Unterkante verleimt. Breite: 525 mm. Design: Rechteckig. Echtes Leder: Nein. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 375 mm. Kalender: Ja. Kalenderjahr: 2024/2025. Lieferumfang: 1 x Schreibunterlage. Marke: Office Depot. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Papiergewicht: 70 g/m². Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 375 mm | Breite: | 525 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, SCHREIBUNTERLAGE, PAPIERUNTERLAGE, 7085828, 7004575, UNTERLAGEN, SCHREIBTISCHUNTERLAGE, PAPIERSCHREIBUNTERLAGEN, ARBEITSUNTERLAGE, PAPIERSCHREIBTISCHUNTERLAGEN, UNTERLAGE, PAPIERSCHREIBTISCHUNTERLAGE, SCHREIBTISCHAUFLAGE, SCHREIBTISCHAUFLAGEN, SCHREIBTISCHMATTE, TISCHUNTERLAGE |
| | |
| |