Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumseife Kleenex 6385 Botanics Schaum Teebaumöl und Zitronenextrakte Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5377236
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5377236
Artikel-Nr.:
     94QG7-5377236
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6385
EAN/GTIN:
     5027375050077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Kleenex Flüssigseife Fresh Luxury. Duft: Citrus. Inhalt: 1 L. Farbe: Gelb. Lieferumfang: 6 x Flüssigseife.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6714 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
207 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
276 mm
GHS Sicherheitshinweis:
Nach Augenkontakt: Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. | Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. | Nach Verschlucken: Nicht erforderlich Bei bestimmungsgemäßem. | Kein Erbrechen herbeiführen.
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Gesicht Reinigungsschaum, Reinigungs-Milch, Reinigungsmilch, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, schaumseife kleenex 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, kleenex seifenkartusche, FLÜSSIGSEIFE, GELSEIFE, HANDSEIFE, HANDWASCHCREME, HANDWASCHSEIFE, SEIFE, HANDREINIGUNGSMITTEL, SCHAUMSEIFE, NACHFÜLLSEIFE, HANDSEIFEN, FLÜSSIGSEIFEN, HANDDESINFEKTION, HANDWASCHPASTE, DUSCHGEL
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,49*
€ 11,64*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 8,50*
€ 11,65*
Lager 94QG7
66
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,64*
€ 13,77*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,06*
€ 14,05*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,50*
ab € 10,66334*
€ 14,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.