Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Viking Kompatibel Canon PGI-520BK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5401359
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5401359
Artikel-Nr.:
     94QG7-5401359
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5401359
EAN/GTIN:
     8717868084845
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Viking Tintenpatrone. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: Canon Pixma IP 3600,Pixma IP 4600,Pixma IP 4700,Pixma MP 540,Pixma MP 550,Pixma MP 560,Pixma MP 620,Pixma MP 630,Pixma MP 640,Pixma MP 980,Pixma MP 990,Pixma MX 860,Pixma MX 870. Kompatibel mit: Canon. Lieferumfang: 1 x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: PGI-520BK. Referenznummer Kurz: PGI-520BK. Seitenleistung ca.: 370. Tintenvolumen: 19 ml. Wiederaufbereitet: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
51 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckertinte viking, PGI-520, CANON PGI-520, PGI 520, CANON PIXMA IP3600, CANON PIXMA IP4600, CANON PIXMA IP4700, CANON PIXMA MP540, CANON PIXMA MP550, CANON PIXMA MP560, CANON PIXMA MP620, CANON PIXMA MP630, CANON PIXMA MP640, CANON PIXMA MP980, CANON PIXMA MP990, CANON PIXMA MX860, CANON PIXMA MX870, CANON IP3600, CANON IP4600, CANON IP4700, CANON MP540, CANON MP550, CANON MP560, CANON MP620, CANON MP630, CANON MP640, CANON MP980, CANON MP990, CANON MX860, CANON MX870, PIXMA IP3600, PIXMA IP4600, PIXMA IP4700, PIXMA MP540, PIXMA MP550, PIXMA MP560, PIXMA MP620, PIXMA MP630, PIXMA MP640, PIXMA MP980, PIXMA MP990, PIXMA MX860, PIXMA MX870, IP3600, IP4600, IP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.