Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROIKA Briefbeschwerer Kunststoff, Metall 53 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5423544
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5423544
Artikel-Nr.:
     94QG7-5423544
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     5423544
EAN/GTIN:
     4024023071218
Suchbegriffe:
Briefbeschwerer
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Troika Briefbeschwerer. Anzahl Fächer: 1 Fach. Ausführung: mit Magnet für Büroklammern. Breite: 118 mm. Farbe: Silber. Hersteller-Nr.: 10550. Höhe: 53 mm. Lieferumfang: inkl. 5 Büroklammern. Material: Kunststoff, Metall. Modell: Easy Rider Motorrad. Tiefe: 48 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
284 g
Farbe:
Silber
Höhe:
53 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, bürotisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.