| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5490846 Herst.-Nr.: 1591A106 EAN/GTIN: 8018326076021 |
| |
|
| | |
| Nowy Styl Besucherstuhl ISO PLUS 4 Stück. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Ausführung: Stapelbar. Bezug Sitz/Rückenlehne: Stoff. Breite Rückenlehne: 470 mm. Breite Sitzfläche: 470 mm. Farbe: Blau. Fußtyp: Vierbeinig. Grundfarbe: Blau. Höhe Rückenlehne: 340 mm. Lieferumfang: 4 x Besuchestühle. Marke: Nowy Styl. Sitztiefe: 570 mm. Stapelbar: Ja. Stuhltyp: Stapelstuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder blau, stapelstuhl, stapelstuhl blau, 5490846, BESUCHERSTUHL, BESUCHERSTÜHLE, BÜROSTUHL, JES, BESPRECHUNGSSTÜHLE, BESUCHERSESSEL, KONFERENZSTUHL |
| | |
| |