Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Feuerlöscher FB 3 EASY 27 x 16 x 43,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5493870
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5493870
Artikel-Nr.:
     94QG7-5493870
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     FB3EASY
EAN/GTIN:
     4006325229924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
GLORIA Feuerlöscher FB 3 EASY. Ausführung: Mit Wandhalter. Breite: 270 mm. Durchmesser: 150 mm. Farbe: Rot. Fassungsvermögen: 3 L. Feuerlöscherklasse: A;B;F. Funktionsdauer: 15 s. Geeignet für: Pkw, Lkw, Büro oder Werkstatt. Gefahrenhinweise: Beim Augenkontakt mitRÜHL Favorit Homekann es zu vorübergehenden Reizungen kommen. Gewicht: 7500 g. Gewicht Löschmittel: 3 kg. Grundfarbe: Rot. Höhe: 432 mm. Löschmittel: CO². Marke: GLORIA. Material: Polyesterharzbeschichtung. Reichweite: 4 m. Sicherheitshinweise: Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Nach Hautkontakt: Haut mit Wasser gründlich spülen. Nach Augenkontakt: Augen sofort mit Wasser mindestens 15 min. lang spülen,Augenarzt aufsuchen. Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen(Erstickungsgefahr durch Schaum). Arzt aufsuchen.. Temperaturfunktionsbereich (maximal): +60 °C. Temperaturfunktionsbereich (min): -30 °C. Tiefe: 160 mm. Treibmittel: CO2.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7500 g
Farbe:
Rot
Höhe:
432 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher, Feuerlöschgerät, Handfeuerlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, schaum feuerlöscher, FEUERLÖSCHER, PULVERFEUERLÖSCHER, SCHAUMFEUERLÖSCHER, AUFLADEFEUERLÖSCHER, KOHLENDIOXIDLÖSCHER, LÖSCHDECKE, SCHAUMLÖSCHER, LÖSCHDECKEN
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
8
€ 2,90*
ab € 78,20*
€ 91,94*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 79,28*
€ 93,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,11*
€ 96,70*
1 Tag
25
€ 5,45*
ab € 84,87*
€ 98,84*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 85,31*
€ 99,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,11*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.