Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5497083 Herst.-Nr.: 2755721 EAN/GTIN: 4015000419796 |
| | |
|
| | |
| Pritt Kleberoller PRGNB. Ausführung: wiederablösbar. Bandbreite: 8.4 mm. Breite: 8.4 mm. Farbe: Gelb, Rot. Fertigkeiten: Wechselbar Umstellbar Klebend Lösemittelfrei Abwaschbar Flexible Einweg. Geeignet für: Ein- und aufkleben. Gehäusefarbe(2): Gelb, Rot. Gewicht: 32 g. Grundfarbe: Gelb. Lieferumfang: 1 x Kleberoller. Länge: 8500 mm. Länge (m): 8.5 m. Marke: Pritt. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Nein. Permanent/Dauerhaft: Nein. Produktlinie: Compact. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 32 g | Farbe: | Gelb, Rot | Breite: | 8.4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,90* | € 2,82* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,08* | € 3,11* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,07* | € 3,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,17* | € 3,20* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,51* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,251* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|