| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5604030 Herst.-Nr.: M5TF EAN/GTIN: 4260256370067 |
| |
|
| | |
| Wandkalender „Take Five“. Ausführung: 5 Monate / 1 Seite. Breite: 300 mm. Farbe: Rot. Format: Spezial. Grundfarbe: Rot. Höhe: 590 mm. Kalenderjahr: 2025. Marke: Markenlos. Sprache: 3-sprachig (D/GB/F). Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Höhe: | 590 mm | Breite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Monatskalender, Monatsplan, Monatsplaner, Monatspläne, Wand-Kalender, Wandkalender, 5 monatskalender, WANDKALENDER, WANDPLANER, POSTERKALENDER, POSTER KALENDER, PLAKATKALENDER, PLANKALENDER, TAFELKALENDER, JAHRESPLAN, JAHRESPROJEKTPLAN, JAHRESWANDPLANER, PLANTAFEL, PLANUNGSTAFEL, DISPOSITIONSTAFEL, RASTERTAFEL, JAHRESPLANER, ARBEITSTAGEKALENDER, MONATSKALENDER, JAHRESKALENDER, STREIFENKALENDER, TASCHENKALENDER, TISCHKALENDER, JETKALENDER |
| | |
| |