Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Viking 24/6 Drahtbindung Chrom 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5619519
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5619519
Artikel-Nr.:
     94QG7-5619519
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5619519
EAN/GTIN:
     8717868074181
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
Viking Heftklammern 1000 Stück. Farbe: Silber. Fertigkeiten: Beinlänge 6 mm. Gewicht: 42 g. Grundfarbe: Silber. Heftleistung: 30 Blatt. Klammergröße: 24/6. Länge (maximal): 660 mm. Marke: Viking. Material: Drahtbindung. Tiefe: 6 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
42 g
Farbe:
Silber
Tiefe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, 1453, TACKERMUNITION, TACKERKLAMMER, HEFTKLAMMER, STAPLES, HEFTKLAMMERN, TACKERKLAMMERN, TACKERNADELN, TACKERNADEL, TACKERMONITION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.