| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5620077 Herst.-Nr.: 5620077 EAN/GTIN: 8717868092246 |
| |
|
| | |
| Viking Schere Soft grip. Ausführung: Spitz. Farbe: Rot, Schwarz. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 117 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Klingenlänge: 145 mm. Lieferumfang: 1 x Schere. Länge: 260 mm. Länge (m): 0.26 m. Marke: Viking. Material: Edelstahl. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 117 g | Farbe: | Rot, Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, linkshand-schere spitz, allzweckschere, allzweckschere spitz, 5620077, SCHERE, SCHEREN, SO, SOFTGRIP, SOFTGRIP-SCHERE, 7001598, 7044379, UNIVERSALSCHERE, KINDERSCHERE, BASTELSCHERE |
| | |
| |