| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5620104 Herst.-Nr.: 5620104 EAN/GTIN: 8717868092215 |
| |
|
| | |
| Viking Schere Soft grip. Farbe: Rot, Schwarz. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 37 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Klingenlänge: 68 mm. Lieferumfang: 1 x Schere. Länge: 150 mm. Länge (m): 0.15 m. Marke: Viking. Material: Edelstahl. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 37 g | Farbe: | Rot, Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, arbeitsscheren linkshänder, allzweckschere, 5620104, BASTELSCHERE, EDELSTAHLSCHEREN, LINKSHÄNDLER, 977235, 7001597, 7044379, UNIVERSALSCHERE, SCHERE, KINDERSCHERE |
| | |
| |