Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Klammerentferner Metall, Kunststoff Schwarz, Silber 5622480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5622480
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5622480
Artikel-Nr.:
     94QG7-5622480
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5622480
EAN/GTIN:
     8717868093205
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
Viking Klammerentferner 50P8. Breite: 26 mm. Farbe: Schwarz, Silber. Gewicht: 14 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 43 mm. Lieferumfang: 1 x Klammerentferner. Länge (maximal): 59 mm. Marke: Viking. Material: Metall, Kunststoff. Tiefe: 59 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 g
Farbe:
Schwarz, Silber
Höhe:
43 mm
Breite:
26 mm
Tiefe:
59 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftklammernentferner, Klammer-Entferner, Klammerentferner, enthefter, 1486, HEFTKLAMMERENENTFERNER, ENTKLAMMERER, KLAMMERENTFERNER, ENTTACKER, ENTKLAMMEREN, KLAMMERLÖSER, KLAMMERNENTFERNER, ENTHEFTER, ENTHEFTERZANGE, ENTACKERER, KLAMMERENTHEFTER, KLAMMERHEBER, KLAMMERAFFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.