Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking 2 Löcher Locher Metall 65 Blatt 9670 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5622669
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5622669
Artikel-Nr.:
     94QG7-5622669
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5622669
EAN/GTIN:
     8717868092987
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Viking Locher 9670. Anschlagschiene: Ja. Anzahl gestanzter Löcher: 2. Anzahl Seiten: 65 Seiten. Ausführung: Bis 65 Blatt. Breite: 171 mm. Farbe: Schwarz. Gewicht: 1526 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 191 mm. Lieferumfang: 1 x Locher. Lochabstand: 80 mm. Lochung: Perforiert. Länge (maximal): 208.5 mm. Marke: Viking. Material: Metall. Oberteilverriegelung: Ja. Stanzleistung: 65 Blatt (75 g/m²). Tiefe: 207 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1526 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
191 mm
Breite:
171 mm
Tiefe:
207 mm
Weitere Suchbegriffe: Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, bürolocher 65blatt, bürolocher, bürolocher 2 loch, 1690, BLOCKLOCHER, BÜROLOCHER, MEHRFACHLOCHER, STANZLOCHER, VIERFACHLOCHER, REGISTRATURLOCHERLOCHER, REGISTRATURLOCHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.