Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsband Authentisch Brother TZEFX621 TZE-FX621 Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5741100
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5741100
Artikel-Nr.:
     94QG7-5741100
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZE-FX621
EAN/GTIN:
     4977766693233
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brother Beschriftungsband TZEFX621. Ausführung: SLA. Bandbreite: 9 mm. Bandbreite(2): 9 mm. Bandlänge: 8 mm. Beschriftbar: Ja. Breite: 9 mm. Druckfarbe: Schwarz. Drucktechnologie: Thermal. Etiketten Farbe: Schwarz auf Gelb. Etikettentyp: TZe. Farbe: Gelb, Schwarz. Fertigkeiten: Langlebig Abriebfest Chemikalien-resistent Verblassungsresistent Laminiert Temperaturbeständig wasserabweisend Selbstklebend. Form: Rechteckig. Geeignet für: P-touch 1000F, 1000TCM, 1005F, 1230PC, 1250, 1250S, 1280CB, 1280DT, 1280, 1750, 1800E, 1850CC, 1850, 1850VP, 1950VP, 210E, 220, 2400E, 2420PC, 2430PC Black Edition, 2430PC, 2450CC, 2450DX, 2450, 2480, 300, 9200DX, 9400, 9500PC, 9700PC, 9800PCN, RL-700S, 1280VP, 1000, 1290, 1290DT, 1290VP, 900, 1010, 1830VP, 1005BTS, 1005FB, 1090, 2030VP, 2100VP, 1260VP, 18R, 2700VP, 2730VP, 7100VP, 2460, 3600, 9600, 2470, 7500VP, 7600VP. Gewicht: 50 g. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: TZEFX621. Kompatibel mit: Brother. Länge: 8000 mm. Länge (m): 8 m. Marke: Brother. Material: Flexi ID-Band. Oberfläche: Glänzend. Quick-Peel: Ja. Schriftbandfarbe: Gelb. Selbsthaftend: Ja. Technologie: Thermotransfer, Thermodirekt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Farbe:
Gelb, Schwarz
Breite:
9 mm

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 1000; P-Touch 1000 BTS; P-Touch 1000 F; P-Touch 1005 BTS; P-Touch 1005 F; P-Touch 1005 FB; P-Touch 1005 Series; P-Touch 1010; P-Touch 1080; P-Touch 1090; P-Touch 1200; P-Touch 1200 P; P-Touch 1230 PC; P-Touch 1250; P-Touch 1250 J; P-Touch 1250 LB; P-Touch 1250 S; P-Touch 1250 Series; P-Touch 1250 VP; P-Touch 1250 VPS; P-Touch 1260 VP; P-Touch 1280; P-Touch 1280 CB; P-Touch 1280 DT; P-Touch 1280 Series; P-Touch 1280 VP; P-Touch 1290; P-Touch 1290 DT; P-Touch 1290 Series; P-Touch 1290 VP; P-Touch 1750; P-Touch 18 R; P-Touch 1800; P-Touch 1800 E; P-Touch 1830 VP; P-Touch 1850; P-Touch 1850 CC; P-Touch 1850 Series; P-Touch 1850 VP; P-Touch 1950 VP; P-Touch 200; P-Touch 2030 VP; P-Touch 210 E; P-Touch 2100 VP; P-Touch 220; P-Touch 2400; P-Touch 2400 E; P-Touch 2420 PC; P-Touch 2430 PC; P-Touch 2450; P-Touch 2450 CC; P-Touch 2450 DX; P-Touch 2450 Series; P-Touch 2460; P-Touch 2470; P-Touch 2480; P-Touch 2500 PC; P-Touch 2700 VP; P-Touch 2730 VP; P-Touch 300; P-Touch 300 SP; P-Touch 310; P-Touch 310 CC; P-Touch 310 Series; P-Touch 340; P-Touch 340 C; P-Touch 340 Series; P-Touch 350; P-Touch 3600; P-Touch 540; P-Touch 540 C; P-Touch 540 Series; P-Touch 550; P-Touch 7100 VP; P-Touch 7500 VP; P-Touch 7600 VP; P-Touch 900; P-Touch 900 BTS; P-Touch 900 F; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube; P-Touch Cube plus; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 200; P-Touch D 200 BW; P-Touch D 200 BWVP; P-Touch D 200 Series; P-Touch D 200 VP; P-Touch D 210; P-Touch D 210 Series; P-Touch D 210 VP; P-Touch D 400; P-Touch D 400 AD; P-Touch D 400 Series; P-Touch D 400 VP; P-Touch D 410; P-Touch D 410 Series; P-Touch D 410 VP; P-Touch D 410 Y; P-Touch D 450 VP; P-Touch D 460; P-Touch D 460 btVP; P-Touch D 460 Series; P-Touch D 600 VP; P-Touch D 610 BT; P-Touch D 610 BTVP; P-Touch D 610 Series; P-Touch D 800 W; P-Touch E 100; P-Touch E 100 Series; P-Touch E 100 VP; P-Touch E 110; P-Touch E 110 Series; P-Touch E 110 VP; P-Touch E 300 VP; P-Touch E 310 BTVP; P-Touch E 500 VP; P-Touch E 550 Series; P-Touch E 550 W SP; P-Touch E 550 W VP; P-Touch E 560 BTSP; P-Touch E 560 BTVP; P-Touch E 560 Series; P-Touch GL 100; P-Touch GL 1000; P-Touch GL 200; P-Touch H 100; P-Touch H 100 LB; P-Touch H 100 R; P-Touch H 100 Series; P-Touch H 101; P-Touch H 101 C; P-Touch H 101 GB; P-Touch H 101 LB; P-Touch H 101 Series; P-Touch H 101 TB; P-Touch H 102; P-Touch H 103 W; P-Touch H 105; P-Touch H 105 NB; P-Touch H 105 WB; P-Touch H 105 WN; P-Touch H 107 B; P-Touch H 108 GT; P-Touch H 110; P-Touch H 200; P-Touch H 300; P-Touch H 300 Li; P-Touch H 300 Series; P-Touch H 500; P-Touch H 500 Li; P-Touch H 500 Series; P-Touch H 75; P-Touch H 75 S; P-Touch P 300 BT; P-Touch P 700; P-Touch P 750 Series; P-Touch P 750 TDI; P-Touch P 750 W; P-Touch P 750 W + 4 tapes; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TZ, Brother TZE, Brother TZE-FX, Brother TZE-Flexitape, Brother TZEFX, schriftband brother schwarz auf gelb 9 mm x 8 m, beschriftungsband brother, beschriftungsband brother p-touch, 5741100, SCHRI, SCHRIFTBÄNDER FÜR BESCHRIFTUNGSGERÄT, BESCHRIFTUNGSBAND, SCHRIFTBAND, SCHRIFTBANDKASSETTE, SCHRIFTBANDKASETTE, SCHRIFTBANDKASSETTEN, BESCHRIFTUNGSBÄNDER, TAPE CASETTE
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
60
1
€ 2,90*
ab € 9,88*
€ 13,85*
1 Tag
8
1
€ 2,90*
ab € 9,88*
€ 13,85*
1
€ 4,50*
ab € 9,92*
€ 13,86*
1
€ 5,95*
ab € 9,93*
€ 13,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 9,93*
€ 14,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.