Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5750838 Herst.-Nr.: 4902505417498 EAN/GTIN: 4902505417498 |
| |
|
| | |
| Pilot Tintenroller FriXion Clicker. Ausführung: Mit Kappe. BasicInkColour: Schwarz. Durchmesser: 0.7 mm. Einziehbar: Ja. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Taschen-Clip, Druckknopf-Mechanismus, Thermosensitive Tinte. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Schwarz. Gewicht: 250 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 100 mm. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Rollerball. Löschbar: Ja. Marke: Pilot. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Produktlinie: Super Grip. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Kegelförmig. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,4 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Gelbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 250 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot gel-schreiber 0,4mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot, 7044376, ROLLERBALL, TINTENROLLER, TINTENSCHREIBER |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,34* | € 2,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,42* | € 2,41* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,40* | € 2,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,45* | € 2,48* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,48* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|