Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Inkjet Glatt Plotterpapier 91,4 cm x 50 m 80 g/m² Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5751468
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5751468
Artikel-Nr.:
     94QG7-5751468
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5751468
EAN/GTIN:
     8717868093878
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Viking Plotterpapier 5751468. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 149 CIE. Papiergewicht: 80 g/m². Material: Papier. Oberfläche: Glatt. Druckereignung: Inkjet. Details: unbeschichtet 914 (36”) mm x 50 m. Kernmaße: 50,8 mm. Länge: 50000 mm. Breite: 914 mm. Tiefe: 914 mm. Höhe: 914 mm. Gewicht: 4193 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4193 g
Farbe:
Weiß
Breite:
914 mm
Tiefe:
914 mm
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 914mmx50m 80g/m, inkjetpapierrolle 914mmx50m, großformatpapier 50 meter, 5751468, PAPIER, PLOTTER, PLOTTER-PAPIER, PLOTTERPAPIER, 7060077, PLOTTERPAPIERROLLE, BONDPAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 13,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,74*
€ 23,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,88*
€ 21,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.