| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-5823797 Herst.-Nr.: 5823797 EAN/GTIN: 8717868188611 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Realspace Bürostuhl Florence. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Höhenverstellbar. Bezug Sitz/Rückenlehne: Netzstoff;Stoff. Body Balance System: Ja. Breite Sitzfläche: 475 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 8 Stunden/Tag. Erweiterbar: Nein. Farbe: Grau, Schwarz. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Drehkreuz aus Kunststoff. Gewicht: 19500 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: MC-1024M. Höhe Rückenlehne: 560 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Lieferumfang: 1 x Bürostuhl . Marke: Realspace. Mechanik: Synchronmechanismus. Neigbar: Ja. Selbstmontage: Ja. Sitzhöhe einstellbar: Ja. Sitztiefe: 430 mm. Spezieller Bandscheibensitz: Nein. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Ja. Stuhlgleiter: Nein. Stuhltyp: Ergonomiestuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Ja. Verstellbare Rückenlehnentiefe: Nein. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 595 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 475 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Ja. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 19500 g | Farbe: | Grau, Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl grau, arbeitsdrehstuhl, arbeitsstuhl 110kg, BÜROSTUHL, DREHSTUHL, BÜRODREHSTUHL, BÜRODREHSESSEL, COMPUTERSTUHL, SCHREIBTISCHSESSEL, SCHREIBTISCHSTUHL, BÜROSTUHLE, BÜROSTÜHLE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |