| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5824125 Herst.-Nr.: 0-318-14 EAN/GTIN: 9014400190606 |
| |
|
| | |
| SAX Registraturlocher 318. Anschlagschiene: Ja. Anzahl gestanzter Löcher: 2. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Lochabstand: 80 mm. Lochung: Perforiert. Marke: SAX. Material: Metall. Oberteilverriegelung: Nein. Stanzleistung: 15 Blatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, bürolocher blau, bürolocher, buerolocher 20 blatt, LOCHER, BLOCKLOCHER, BÜROLOCHER, MEHRFACHLOCHER, STANZLOCHER, VIERFACHLOCHER, REGISTRATURLOCHER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,87* | € 9,58* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,04* | € 9,68* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,49* | € 10,04* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 6,80* | € 10,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|