| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-5843556 Herst.-Nr.: 5843556 EAN/GTIN: 8717868110490 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Viking Rechteckige Trennstreifen. Teiler Design: Farbige, rechteckige Streifen. Format-Kompatibilität: A4. Material: Karton. Papiergewicht: 190 g/m². Perforation Typ: 2 Löcher. Beschreibbar: Ja. Maße: 105mm x 240mm (H x B). Farbe: Assortiert. Menge: 40 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Farbig sortiert | Höhe: | 105 mm | Breite: | 240 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trenn-laschen set, TRENNSTREIFEN, ZWISCHENBLÄTTER, TRENNLASCHEN, AKTENFAHNE, AKTENFAHNEN, AKTENSCHWANZ, TRENNBLÄTTER, TRENNER, TRENNKARTEN |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |