| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5916168 Herst.-Nr.: 5916168 EAN/GTIN: 8717868107131 |
| |
|
| | |
| Viking Register Numerisch. Anzahl gestanzter Löcher: 11 Löcher. Anzahl Register: 12-teilig. Ausführung: 1 - 12 (12-teilig). Beschriftbar: Ja. Breite: 225 mm. Farbe: Grau. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Numerisches Kategorisieren von 1-12. Gewicht: 170 g. Grundfarbe: Grau. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 297 mm. Lochung: Perforiert. Länge: 225 mm. Länge (m): 0.225 m. Marke: Viking. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 120 Mikron. Registerdesign: Bedruckte Register. Registertyp: 1 bis 12. Tabfarbe: Grau. Textfeld: Ja. Tiefe: 1 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 170 g | Farbe: | Grau | Höhe: | 297 mm | Breite: | 225 mm | Tiefe: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoffregister 1-12 din a4 grau, kunststoff register, kunststoff-register a4, 6123, INDEXREGISTER, SCHRÄGREGISTER, ORDNERREGISTER, PAPIERREGISTER, KARTONREGISTER, KUNSTSTOFFREGISTER, AKTENREGISTER, ALPHABETREGISTER, BUCHSTABENREGISTER, REGISTER, LEITREGISTER, REGISTERHEFT |
| | |
| |