| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6029269 Herst.-Nr.: 624896 EAN/GTIN: 9003262120227 |
| |
|
| | |
| Bene Klarsichthülle Öffnung rechs & oben 25 Stück. Ausführung: Öffnung rechts & oben. Farbe: Transparent. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Transparent. Lochung: Nicht perforiert. Marke: Bene. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 110 Mikron. Öffnung: Oben. Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, esselte sichthülle glasklar a4, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, KLARSICHFOLIE, GLASSICHTFOLIEN, STECKHÜLLEN, ZEUGNIS, ZEUGNISHÜLLE, KLARSICHTFOLIE, KLARSICHTFOLIEN, KLARSICHTHÜLLEN, FOLIEN, GESCHENKFOLIE, TRANSPARENTFOLIE |
| | |
| |