Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6045426 Herst.-Nr.: 21106 EAN/GTIN: 0077511211065 |
| |
|
| | |
| Fellowes Dokumentenhalter Workstation. Speziell geeignet für Nachschlagewerke oder Handbücher mit 2 verstellbaren Seitenclips zum Feststellen der Seiten. Extrabreite Plattform mit 9 Höheneinstellungen nimmt selbst umfangreichste Bücher auf. Ideal geeignet für 2-, 3- oder 4-Ringordner. Mit Neigungsverstellung und Stellbügel. Material: Kunststoff. Format: DIN A4. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 272.2 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 285.8 mm | Breite: | 257.3 mm | Tiefe: | 187.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 8,06* | € 12,32* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,42* | € 12,78* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,38* | € 12,79* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 8,45* | € 12,82* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,17* | € 14,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|