| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6077847 Herst.-Nr.: 3205 EAN/GTIN: 5016469320509 |
| |
|
| | |
| Monolith Laptoptasche Motion II. Abschließbar: Ja. Breite: 345 mm. Echtes Leder: Nein. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 16 L. Gerätegröße (maximal): 15.6 ". Gewicht: 1000 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 510 mm. Innentasche: Ja. Lieferumfang: 1 x Rucksack. Marke: Monolith. Material: PL (Polyester). Tiefe: 170 mm. Verschlussart: Reißverschluss. Zusätzliche Merkmale (LOV): Padded Laptop Compartment. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1000 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 510 mm | Breite: | 345 mm | Tiefe: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", LAPTOPTASCHE, LAPTOPTASCHEN, NOTEBOOKTASCHE, LAPTOPHÜLLE, LAPTOPRUCKSACK, NOTEBOOKHÜLLE, LAPTOPTROLLEY |
| | |
| |